UCF 210NL3 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager UCF200 L3
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCF210NL3
Rubix:676921
EAN:3413520552848





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 51,6 mm |
| Befestigungsabstand | 111 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCF 210NL3 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dreifach-Lippendichtung
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften, Dreilippendichtung, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 168x172x58 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2515 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 51,6 mm |
| Befestigungsabstand | 111 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 143 mm |
| Serie | ucf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35100 N |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Gewicht | 2,46 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 61 ) Arbeitstagen