USFL 210N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager USFL200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:USFL210N
Rubix:677922
Hersteller:USFL.210.N
EAN:3413529521371
USFL 210N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite43,5 mm
Befestigungsabstand157 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : USFL 210N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften, Nut zur Aufnahme der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Breite43,5 mm
Befestigungsabstand157 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe197 mm
Länge115 mm
Serieusfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Außendurchmesser90 mm
Gewicht2,09 kg
Zolltarifcode84832000
61,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,45 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage