ESFC 208N (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

SNR Gehäuselager ESFC200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:ESFC208N
Rubix:675990
EAN:3413529521913
ESFC 208N (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite30,2 mm
Befestigungsabstand120 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ESFC 208N (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)155x165x60 mm
Bruttogewicht2025 g
Innendurchmesser40 mm
Breite30,2 mm
Befestigungsabstand120 mm
Werkstoffgrauguss
Länge145 mm
Serieesfc200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r18200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29600 N
Außendurchmesser80 mm
Gewicht1,99 kg
Zolltarifcode84832000
62,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,20 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage