UCFL 212-38CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFL200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFL212-38CC
Rubix:914504
Hersteller:UCFL.212-38.CC
EAN:3413529576524
UCFL 212-38CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60,325 mm
Breite65,1 mm
Befestigungsabstand202 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFL 212-38CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60,325 mm
Breite65,1 mm
Befestigungsabstand202 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r32800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52500 N
Außendurchmesser110 mm
Gewicht3,77 kg
Zolltarifcode84832000
107,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,53 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage