RCJT 20-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RCJT20-XL-N
Rubix:15064
Hersteller:0096441480000
EAN:4012802836936


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 61 mm |
| Befestigungsabstand | 90 mm |
Produktdetails : RCJT 20-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten RCJT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung
Stärken
PCJT wird mit Lager GRAE-NPPB geliefert, RCJT- und RCJTZ mit GE-KRRB, RCJTY mit GYE-KRRB und TCJT mit GE-KTTB.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 61 mm |
| Befestigungsabstand | 90 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 112 mm |
| Länge | 112 mm |
| Serie | rcjt..-xl-n |
| Gesamtbreite Lager | 45,6 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11,5 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13600 N |
| Außendurchmesser | 33 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 30 ) Arbeitstagen