UCFE 211N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager UCFCE200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFE211N
Rubix:677168
Hersteller:UCFE.211.N
EAN:3413529535057




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Breite | 55,6 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
Produktdetails : UCFE 211N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Breite | 55,6 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 162 mm |
| Serie | ucfce200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43550 N |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Gewicht | 3,63 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,48 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage