USFLE 211N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager USFLE200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:USFLE211N
Rubix:677973
Hersteller:USFLE.211.N
EAN:3413529538867




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Breite | 45,3 mm |
| Befestigungsabstand | 184 mm |
Dokumente
Produktdetails : USFLE 211N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften, Nut zur Aufnahme der Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Breite | 45,3 mm |
| Befestigungsabstand | 184 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 222 mm |
| Länge | 134 mm |
| Serie | usfle200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43550 N |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Gewicht | 3,17 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,95 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage