UCFCE 214 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
SNR Gehäuselager UCFCE200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFCE214
Rubix:677120
Hersteller:UCFCE.214
EAN:3413529527601




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Breite | 74,6 mm |
| Befestigungsabstand | 177 mm |
Produktdetails : UCFCE 214 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Breite | 74,6 mm |
| Befestigungsabstand | 177 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 215 mm |
| Serie | ucfce200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 45000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 62000 N |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Gewicht | 5,06 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
191,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std