PCFT 17-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:PCFT17-XL
Rubix:14556
Hersteller:0008314090000
EAN:4012802791716


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Breite | 57 mm |
| Befestigungsabstand | 76,5 mm |
Produktdetails : PCFT 17-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten PCFT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Breite | 57 mm |
| Befestigungsabstand | 76,5 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 32,1 mm |
| Länge | 99 mm |
| Serie | pcft..-xl |
| Gesamtbreite Lager | 57 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11,5 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9800 N |
| Außendurchmesser | 99 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen