UKFC 211HCO (SNR) Flanschlagereinheit rund, mit Spannhülse SNR
SNR Gehäuselager UKFC200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UKFC211HCO
Rubix:677477
Hersteller:UKFC.211.H.CO
EAN:3413529559633




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 33 mm |
| Befestigungsabstand | 150 mm |
Dokumente
Produktdetails : UKFC 211HCO (SNR) Flanschlagereinheit rund, mit Spannhülse SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX, 1 nicht abgedichtete Niro Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 33 mm |
| Befestigungsabstand | 150 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 185 mm |
| Serie | ukfc200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43550 N |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Gewicht | 3,87 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen