EXFL 320 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager EXFL300 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:EXFL320
Rubix:676337
Hersteller:EXFL.320
EAN:3413529543373
EXFL 320 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Breite100 mm
Befestigungsabstand360 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EXFL 320 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser100 mm
Breite100 mm
Befestigungsabstand360 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe440 mm
Länge270 mm
Serieexfl300
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r140000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr171600 N
Außendurchmesser215 mm
Gewicht27,69 kg
Zolltarifcode84832000
685,79 exkl. MwSt.
/ Stück
822,95 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage