UCFC 21856 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

Flanschlagereinheit UCFC200

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFC21856
Rubix:677107
EAN:3413520552770
UCFC 21856 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser88,9 mm
Breite96 mm
Befestigungsabstand208 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFC 21856 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR


Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)273x283x100 mm
Bruttogewicht13010 g
Innendurchmesser88,9 mm
Breite96 mm
Befestigungsabstand208 mm
Werkstoffgrauguss
Länge265 mm
Serieucfc200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r71500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr96000 N
Außendurchmesser160 mm
Gewicht13,18 kg
Zolltarifcode84832000
326,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
392,33 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage