M-UCF 201D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig, ohne Deckel NTN
NTN Gehäuselager UCF200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:M-UCF201D1
Rubix:911282
EAN:4547359796629



Produktdetails : M-UCF 201D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig, ohne Deckel NTN
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig, ohne Deckel NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x90x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 650 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 31 mm |
| Serie | ucf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,27 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage