SCJ1 1/2 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir

Kugellagereinheit mit Vier-Loch-Flanschen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:SCJ 1-1/2
Rubix:852902
EAN:0087796059726
SCJ1 1/2 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser38,1 mm
Breite26,2 mm
Befestigungsabstand101,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SCJ1 1/2 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir


Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken Fafnir SCJ 1-1/2 Kugellagereinheit mit vierlochigem Flansch, Satzschrauben-Verriegelung und Molded-Shroud-Dichtung.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser38,1 mm
Breite26,2 mm
Befestigungsabstand101,6 mm
Werkstoffgusseisen
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Seriescj standardserie
Gesamtbreite Lager39,3 mm
Klemme15,9 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen12 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r19800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr36200 N
Gewicht2,1 kg
Bauformvier-loch-flanschlagergehäuse (eckiger flansch)
Zolltarifcode84832000
71,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,27 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage