UCFL 211CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFL200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFL211CC
Rubix:677231
Hersteller:UCFL.211.CC
EAN:3413529558261
UCFL 211CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Breite55,6 mm
Befestigungsabstand184 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFL 211CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Breite55,6 mm
Befestigungsabstand184 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe224 mm
Länge130 mm
Serieucfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r29200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43550 N
Außendurchmesser100 mm
Gewicht2,93 kg
Zolltarifcode84832000
101,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,06 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage