EXFL 207N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager EXFL200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:EXFL207N
Rubix:676304
EAN:3413529521098





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 37,6 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
Dokumente
Produktdetails : EXFL 207N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 115x180x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1285 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 37,6 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 161 mm |
| Länge | 90 mm |
| Serie | exfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25700 N |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Gewicht | 1,27 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,32 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage