PCJ 40-XL-N-FA125 (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:PCJ40-XL-N-FA125
Rubix:14587
Hersteller:0096273400000
EAN:4012802810387




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 130 mm |
| Befestigungsabstand | 101,5 mm |
Produktdetails : PCJ 40-XL-N-FA125 (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten PCJ..-FA125, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, rostgeschützt
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 130 mm |
| Befestigungsabstand | 101,5 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 56,8 mm |
| Länge | 130 mm |
| Serie | pcj..-xl-n-fa125 |
| Gesamtbreite Lager | 130 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
| Außendurchmesser | 130 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 90 ) Arbeitstagen