UCFE 208 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR - Gehäuselager - UCFE208

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCFE208
Rubix:574870
EAN:3413529527113
UCFE 208 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand101,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCFE 208 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuse aus Gusseisen, Radialeinsatz-Kugellager mit Befestigungsschraube, Dichtung mit Abdichtungsring

Stärken

-JIS- und ISO-Baureihe in einem Stück
-Robuste Schutzabdeckungen aus Edelstahl für viele Lager erhältlich
-Der AGR-Lagereinsatz symbolisiert unser Engagement für Leistung und Zuverlässigkeit. Für die Agrarmaschinenindustrie entwickelt, ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Kontamination durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sein können und/oder starke mechanische Belastungen zu erwarten sind.
Eigenschaften : Wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch verzinkte Oberflächen.

Anwendungen

Die SNR-Reihe selbstausrichtender Lager bietet ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis und liefert Lösungen für ein breites Spektrum von Anwendungen wie: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Materialumschlag, Verpackungsmaschinen, Förderanlagen und viele mehr.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie in jeder Phase Ihrer Produktion benötigen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)148x136x64 mm
Bruttogewicht2133 g
Innendurchmesser40 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand101,5 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfe200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r18200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29600 N
Außendurchmesser80 mm
Gewicht2,05 kg
37,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,53 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std