ESFC 211N (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
SNR Gehäuselager ESFC200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:ESFC211N
Rubix:675996
EAN:3413529521944




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Breite | 32,5 mm |
| Befestigungsabstand | 150 mm |
Dokumente
Produktdetails : ESFC 211N (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 215x195x64 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3965 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 32,5 mm |
| Befestigungsabstand | 150 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 185 mm |
| Serie | esfc200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43550 N |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Gewicht | 3,55 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,62 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage