UCFA 204CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager UCFA200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCFA204CO
Rubix:676984
Hersteller:UCFA.204.CO
EAN:3413529563005




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 31 mm |
| Befestigungsabstand | 78 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCFA 204CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 31 mm |
| Befestigungsabstand | 78 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 102 mm |
| Länge | 60 mm |
| Serie | ucfa200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Gewicht | 0,47 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,95 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage