UCFLE 206-20 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager UCFLE200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFLE206-20
Rubix:914551
Hersteller:UCFLE.206-20
EAN:3413529572625




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Breite | 38,1 mm |
| Befestigungsabstand | 116,5 mm |
Produktdetails : UCFLE 206-20 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit oval SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Breite | 38,1 mm |
| Befestigungsabstand | 116,5 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucfle200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,44 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage