UCFE 205CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCFCE200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFE205CC
Rubix:677148
Hersteller:UCFE.205.CC
EAN:3413529564200
UCFE 205CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand70 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFE 205CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften, 1 geschlossene NIRO Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand70 mm
Werkstoffgrauguss
Länge95 mm
Serieucfce200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r7880 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Außendurchmesser52 mm
Gewicht0,8 kg
Zolltarifcode84832000
51,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,81 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage