UCF 31239 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Flanschlagereinheit UCF300
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCF31239
Rubix:914287
Hersteller:UCF312-39
EAN:3413520648862




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 61,913 mm |
|---|---|
| Breite | 71 mm |
| Befestigungsabstand | 150 mm |
Produktdetails : UCF 31239 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Flanschlagereinheit viereckig SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 61,913 mm |
|---|---|
| Breite | 71 mm |
| Befestigungsabstand | 150 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucf300 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 51800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 81600 N |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Gewicht | 6,23 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
205,62 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage