UCF 207-23 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCF207-23
Rubix:914206
Hersteller:UCF.207-23
EAN:3413529572328
UCF 207-23 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser36,513 mm
Breite42,9 mm
Befestigungsabstand92 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCF 207-23 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser36,513 mm
Breite42,9 mm
Befestigungsabstand92 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r15200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25700 N
Außendurchmesser72 mm
Gewicht1,48 kg
Zolltarifcode84832000
34,42 exkl. MwSt.
/ Stück
41,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen