S 8X6 PFA NATUR 896103 VE 25M PFA Schlauch Ad. X Id.
PFA-SCHLÄUCHE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:896103
Rubix:3321092
EAN:3660338484049


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Farbe | natürlich |
Dokumente
Produktdetails : S 8X6 PFA NATUR 896103 VE 25M PFA Schlauch Ad. X Id.
PFA (Perfluoralkoxy) ist die neueste bedeutende Entwicklung im Bereich vollständig fluorierter Kunststoffe und geht auf das Jahr 1972 zurück. Die Perfluoroalkoxy-Gruppe weist eine unterschiedliche Viskosität auf, erlaubt herkömmliches Formen und Extrudieren und bietet verbesserte mechanische Festigkeit (im Vergleich zu PTFE) bei hohen Temperaturen (im Vergleich zu FEP).
Eigenschaften:
• Gute optische Transparenz
• Sehr glatte Innenflächen
• Geringe Gasdiffusion
• Hervorragende chemische Beständigkeit
• Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln:
- FDA (Food and Drugs Administration) gem. 21 CFR 177.1550.
- EU-Verordnung Nr. 10/2011 vom 14. Januar 2011
- EU-Verordnung Nr. 2020/1245 vom 02. September 2020
- EG-Verordnung 1935/2004 Artikel 3
- EG-Verordnung 2023/2006 vom 22. Dezember 2006
Die Schläuche wurden auf alle gängigen Lebensmitteltypen getestet. Verwendete Simulanzien A, B, C, D1, D2. Testbedingung OM6 (4 Stunden bei 100°C).
• Feuerbeständigkeit gemäß UL94 V-0
• Ideal zum Thermoformen
• Großer Temperaturbereich von -196 °C bis 260 °C
• Kleine Maßtoleranzen
• Silikonfrei
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Farbe | natürlich |
| Werkstoff | pfa |
| Rollenlänge | 25 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
323,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
388,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 65 ) Arbeitstagen