Referenzen
SMC:TU0425YR-20
Rubix:1734040
Hersteller:TU0425YR-20
EAN:3618036615357

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Farbe | orange |
Produktdetails : TU0425YR-20 Schlauch, Polyurethan, orange
Die Serie TU stellt einen neuen Qualitätsstandard für Polyurethan-Schläuche mit Abmessungen in Metern dar. Die Serie TUH Hartpolyurethanschläuche ist in zwei Modellen erhältlich: eine als Standardausführung und eine als Hochdruckausführung und die Serie TUS enthält Schläuche aus Polyamid.
TU, Polyurethan-Schlauch, metrisch
Stärken
•Extrem flexibel
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Farbe | orange |
| Werkstoff | polyurethan |
| Rollenlänge | 20 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,57 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage