TRBU1208B-20 Schlauch, Doppelwandig, schwer entflammbar, schwarz

Antistatik-Polyurethan-Schlauch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:TRBU1208B-20
Rubix:2205118
Hersteller:TRBU1208B-20
TRBU1208B-20 Schlauch, Doppelwandig, schwer entflammbar, schwarz

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser12 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TRBU1208B-20 Schlauch, Doppelwandig, schwer entflammbar, schwarz


Die doppelwandigen Schläuche der Serie TRB sind flammenbeständig und geeignet für den Druckluft- und Wasseranschluss in Umgebungen, wo ein Funkenflug durch Punktschweißen usw. auftreten kann. Die doppelwandige Ausführung verwendet flammenbeständigen Kunststoff (Brennbarkeitsklasse UL-94 V-0) für die Außenwand. Die Serie TRB ist in verschiedenen Farben erhältlich. 100-m-Rollen sind in allen Farben erhältlich.
TRBU, schwer entflammbarer, doppelwandiger Polyurethan-Schlauch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1500 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser12 mm
Farbeschwarz
Werkstoffnylon 11 (innen);pvc (außen)
Rollenlänge20 m
Min. Temperatur-20 °C
HerkunftslandJP
200,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
240,28 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage