PUN-H-16X2.5-SI-100 Kunststoffschlauch, Bauart PUN, Grossgebinde (100Mtr)

Schläuche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PUN-H-16X2,5-SI-100
Rubix:447723
Hersteller:558276
EAN:4052568054236
PUN-H-16X2.5-SI-100 Kunststoffschlauch, Bauart PUN, Grossgebinde (100Mtr)

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser11 mm
Außendurchmesser16 mm
Farbegrau
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PUN-H-16X2.5-SI-100 Kunststoffschlauch, Bauart PUN, Grossgebinde (100Mtr)


Flexible und hydrolysebeständige Schläuche mit Standard-Außendurchmesser in verschiedenen Farben in Einzel- oder Doppelschlauchausführung
Kunststoffschlauch PUN-H-16X2,5-SI-100 für die Lebensmittelindustrie zugelassen. (hydrolysebeständig). Außendurchmesser=16 mm, großer Biegeradius für den Durchfluss=88 mm, Innendurchmesser=11 mm, Mindestbiegeradius=38 mm, Schlaucheigenschaften=geeignet für Kabelketten für Anwendungen mit hoher Zyklenzahl

Stärken

Polyurethan
Hohe Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit
Lebensmittelecht
Geeignet für Energieketten
Betriebsmedien: Druckluft, Vakuum, Wasser

Anwendungen

Zugelassen für die Verwendung in der Lebensmittelverarbeitung (hydrolysebeständig)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht171,49 g
Innendurchmesser11 mm
Außendurchmesser16 mm
Farbegrau
Werkstofftpe-u (pu)
Rollenlänge100 m
Min. Betriebsdruck-0,95 bar
Min. Temperatur-35 °C
Max. Temperatur60 °C
473,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Meter
567,60 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage