Referenzen
Festo:PUN-H-6X1-TSW-500
Rubix:1823136
Hersteller:8048684

Produktdetails : PUN-H-6X1-TSW-500 Kunststoffschlauch
- Sehr knickfest und äußerst robust dank erhöhter Wandstärke
- Maximale Flexibilität trotz erhöhter Wandstärke
- Hohe Beständigkeit gegenüber Mikroorganismen und Hydrolyse
- Geeignet für den Einsatz mit Energieketten
- Betriebsmedium: Druckluft, Vakuum, Wasser
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | tpe-u (thermoplastisches polyurethan) |
| Rollenlänge | 500 m |
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Min. Temperatur | -35 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
440,00 € exkl. MwSt.
/ 500 Meter
528,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen