TCU0425B-1 Spiralschlauch, schwarz

Polyurethanschlauch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:TCU0425B-1
Rubix:149698
Hersteller:TCU0425B-1
EAN:3618036143652
TCU0425B-1 Spiralschlauch, schwarz

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,5 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TCU0425B-1 Spiralschlauch, schwarz


Bei der Serie TCU handelt es sich um eine Polyurethanspirale, die sehr flexibel ist und kompakte Rohrleitungen ermöglicht. Die Serie TCU bietet drei verschiedene Röhrengrößen und wird in der Standardfarbe Schwarz geliefert.
TCU, Polyurethan-Spiralschlauch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18 g
Innendurchmesser2,5 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbeschwarz
Werkstoffpolyurethan
Rollenlänge1,5 m
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39173200
15,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,70 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std