1100P06 01 Polyamid-Rohr, weich, 6 x 4mm Drm., schwarz, 100m-Rolle
Legris Polyamidrohr 100 m
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1100P06 01
Rubix:1148555
Hersteller:1100P06 01
EAN:0820099181387



Produktdetails : 1100P06 01 Polyamid-Rohr, weich, 6 x 4mm Drm., schwarz, 100m-Rolle
Sorgt für eine hervorragende Druck- und Temperaturbeständigkeit bei hervorragender chemischer Verträglichkeit
Erhältlich in 7 Farben, um die Verfolgung von Kreisläufen zu erleichtern. Halbstarres biobasierendes Material. Restlängenmarkierung. Betriebstemperatur-40 bis 100 °C, -40 bis 212°F, 233 bis 373°K.
Erhältlich in 7 Farben, um die Verfolgung von Kreisläufen zu erleichtern. Halbstarres biobasierendes Material. Restlängenmarkierung. Betriebstemperatur-40 bis 100 °C, -40 bis 212°F, 233 bis 373°K.
Polyamid-Rohr, weich, 6 x 4mm Drm., schwarz, 100m-Rolle
Stärken
Sehr geringe Lastverluste, gute Schwingungsaufnahme, Abriebfestigkeit.
Anwendungen
• Fabrikautomation
• Sonstige Erzeugnisse
• Verpackung
• Werkzeugmaschinen
• Standard pneumatische Maschinenausstattung
• Druckluftförderung mit Niederdruck
• Für Vakuumanwendungen geeignet
• Anwendungen, die mechanischer Belastung unterworfen sind (starres PA)
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | polyamid (pa) |
| Rollenlänge | 100 m |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Wandstärke | 1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
