Referenzen
Festo:PR-4-BL
Rubix:84705
Hersteller:12973
EAN:4052568304171

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,7 mm |
| Farbe | blau |
Produktdetails : PR-4-BL Robustschlauch
Festo Hochleistungs-Schlauch pr-4-bl 12973
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,7 mm |
| Farbe | blau |
| Werkstoff | polyurethan; polyestergewebe |
| Rollenlänge | 50 m |
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Wandstärke | 1,9 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
339,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
407,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen