TS0604B-20 Schlauch, Weichpolyamid, schwarz
Serie TS Schläuche
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:TS0604B-20
Rubix:2178623
Hersteller:TS0604B-20
EAN:3618036617153

Dokumente
Produktdetails : TS0604B-20 Schlauch, Weichpolyamid, schwarz
Serie TS, für allgemeinen Luftdruck. Weiche Nylon-Schläuche sind in 6 verschiedenen Farben und 2 Rollengrößen erhältlich. 100 meter Rollen sind nur in Schwarz und Weiß erhältlich.
TS, Weich-Polyamid-Schlauch, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36x365x320 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 340 g |
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | nylon |
| Rollenlänge | 20 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen