TU0425YR2-20 Schlauch, Polyurethan, neonorange
Polyurethan-Schlauchserie Tu
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:TU0425YR2-20
Rubix:2174195
Hersteller:TU0425YR2-20
EAN:3618036615319
Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Farbe | orange |
Produktdetails : TU0425YR2-20 Schlauch, Polyurethan, neonorange
Die Serie TU stellt einen neuen Qualitätsstandard für Polyurethan-Schläuche mit Abmessungen in Metern dar. Die Serie TUH Hartpolyurethanschläuche ist in zwei Modellen erhältlich: eine als Standardausführung und eine als Hochdruckausführung und die Serie TUS enthält Schläuche aus Polyamid.
Stärken
•Extrem flexibel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 180 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Farbe | orange |
| Rollenlänge | 20 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,57 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage