Referenzen
SMC:T1075G-100
Rubix:3078759

Produktdetails : T1075G-100 Schlauch, Polyamid, grün
Allgemeine Luftschläuche der metrischen Serie T, Typ Nylon, werden in 6 verschiedenen Farben angeboten. Die Serie T ist in den Rollengrößen 20m und 100m erhältlich. Die 100-Meter-Rollen sind standardmäßig nur in Schwarz und Weiß erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3570 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 7,5 mm |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Farbe | grün |
| Werkstoff | nylon 12 |
| Rollenlänge | 100 m |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
250,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
300,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen