T0425G-100 Schlauch, Polyamid, grün

Schläuche

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:T0425G-100
Rubix:2189535
Hersteller:T0425G-100
EAN:3618036145724
T0425G-100 Schlauch, Polyamid, grün

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,5 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbegrün
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : T0425G-100 Schlauch, Polyamid, grün


Allgemeine Luftschläuche der metrischen Serie T, Typ Nylon, werden in 6 verschiedenen Farben angeboten. Die Serie T ist in den Rollengrößen 20m und 100m erhältlich. Die 100-Meter-Rollen sind standardmäßig nur in Schwarz und Weiß erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht820 g
Innendurchmesser2,5 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbegrün
Werkstoffnylon
Rollenlänge100 m
HerkunftslandJP
73,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,06 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen