TD0806-20 Schlauch, Ptfe

Schläuche

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:TD0806-20
Rubix:2524174
Hersteller:TD0806-20
EAN:3618036140255
TD0806-20 Schlauch, Ptfe

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser8 mm
Farbetransparent
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TD0806-20 Schlauch, Ptfe


Maschinenbauer, die extra flexible, hitze- und chemikalienbeständige Schläuche benötigen, finden mit unserer neuen Schlauchserie TD/TID die Antwort. Speziell für Anwendungen mit begrenztem Bauraum entwickelt, erreicht dieser weiche, vielseitig einsetzbare Fluorpolymer-Schlauch im Vergleich zu unseren bestehenden TL/TH-Schläuchen eine um 20% erhöhte Flexibilität. Erhältlich in metrischen und Zollgrößen zwischen 4–12 mm bzw. 1/8"–1/2", besteht der Schlauch aus denaturiertem PTFE-Fluorharz, das hohe Chemikalien- und Hitzebeständigkeit bis + 260ºC bietet. Mit Zulassung für die Lebensmittelhygiene (FDA) ist TD/TID die perfekte Lösung für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel und Verpackung, Life Science, Halbleiter und Automobilindustrie.
TD, weiche Fluorpolymer-Schläuche, Metrische Größen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht997 g
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser8 mm
Farbetransparent
Werkstoffptfe
Rollenlänge20 m
Min. Temperatur-65 °C
Max. Temperatur260 °C
380 mm
50 mm
HerkunftslandJP
371,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
445,30 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen