TUS1208N-20 Schlauch, Polyurethan, Weich, transparent

Polyurethan-Schläuche

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:TUS1208N-20
Rubix:2202692
Hersteller:TUS1208N-20
EAN:3618036609240
TUS1208N-20 Schlauch, Polyurethan, Weich, transparent

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser12 mm
Farbetransparent
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TUS1208N-20 Schlauch, Polyurethan, Weich, transparent


Die Schläuche der Serie TU stellen einen neuen hohen Qualitätsstandard für Polyurethanschläuche in metrischen Größen dar. Die Serie TUH, harte Polyurethanschläuche, ist in einer Standard- oder Hochdruckausführung erhältlich und TUS ist ein weicher Polyurethanschlauch.
TUS, Weichpolyurethan-Schlauch, metrisch

Stärken

Erhältlich in 8 Standardfarben
Weiche Polyurethan-Schläuche
Geeignet für die Verlegung in beengten Räumen
Extrem flexibel
Maximaler Betriebsdruck 0.6 Mpa bei 20 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1400 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser12 mm
Farbetransparent
Werkstoffweiches polyurethan
Min. Temperatur-20 °C
HerkunftslandJP
152,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,45 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen