TRS0805BU-100 Schlauch, Weichpolyamid, schwer entflammbar, blau

Flammgeschützte Schläuche

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:TRS0805BU-100
Rubix:2211134
TRS0805BU-100 Schlauch, Weichpolyamid, schwer entflammbar, blau

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser8 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TRS0805BU-100 Schlauch, Weichpolyamid, schwer entflammbar, blau


Flammenbeständige TRS-Weichnylonschläuche (gleichwertig mit UL-94 Standard V-0) sind in Rollen zu 20 und 100 Metern erhältlich. Die TRS-Serie ist für allgemeinen Luftdruck und Wasser in einer Funkenatmosphäre wie z. B. beim Punktschweißen geeignet. Erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß, Rot, Blau und Grün.
TRS, schwer entflammbarer, Weichnylon-Schlauch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5039 g
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser8 mm
Farbeblau
Werkstoffnylon
Rollenlänge100 m
HerkunftslandJP
435,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
522,49 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage