TU0604BU-20-X214 Polyurethan-Schläuche

Fittings & Schläuche - Saubere und chemikalienbeständige Schläuche, Polyurethan, FDA-konform - TU-X214

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:TU0604BU-20-X214
Rubix:2177096
Hersteller:TU0604BU-20-X214
EAN:3618036614770
TU0604BU-20-X214 Polyurethan-Schläuche

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TU0604BU-20-X214 Polyurethan-Schläuche


Konform mit FDA § 177.2600 Auflösungstest und (EU) Nr. 10/2011 Auflösungstest
Anwendbare Schläuche O.D: Ø 4 bis Ø 12 mm
8 Farbvarianten.
•Konform mit dem FDA-§ 177.2600 Lösetest und dem (EU) Nr. 10/2011 Lösetest
•Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser: Ø 4 bis Ø 12 mm
•8 Farbvarianten.

Größe: 0604 (O.D. Ø6 I.D. Ø4)
Farbe: BU (Blau)
Rollenlänge: 20 (20 m Rolle)

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbeblau
Werkstoffpolyurethan
Rollenlänge20 m
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
20,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,08 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage