PLN-8X1.25-RT Kunststoffschlauch, mit Lebensmittelzulassung (50Mtr)
Kunststoffrohre
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:PLN-8X1,25-RT
Rubix:447121
Hersteller:558219
EAN:4052568053925

Produktdetails : PLN-8X1.25-RT Kunststoffschlauch, mit Lebensmittelzulassung (50Mtr)
Stärken
-Hohe Chemikalien-, Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit
Beständig gegen die meisten Reinigungs- und Schmiermittel
Betriebsmedium: Druckluft, Vakuum, Wasser
Beständig gegen die meisten Reinigungs- und Schmiermittel
Betriebsmedium: Druckluft, Vakuum, Wasser
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Farbe | rot |
| Werkstoff | pe |
| Rollenlänge | 50 m |
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
200,40 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage