Referenzen
SMC:TU0805BU-20
Rubix:639124
Hersteller:TU0805BU-20

Produktdetails : TU0805BU-20 Schlauch, Polyurethan, blau
Die Serie TU stellt einen neuen Qualitätsstandard für Polyurethan-Schläuche mit Abmessungen in Metern dar. Die Serie TUH Hartpolyurethanschläuche ist in zwei Modellen erhältlich: eine als Standardausführung und eine als Hochdruckausführung und die Serie TUS enthält Schläuche aus Polyamid.
TU, Polyurethanschlauch metrisch
Stärken
•Extrem flexibel
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Farbe | blau |
| Werkstoff | polyurethan |
| Rollenlänge | 20 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std