TU0425G1-100 Schlauch, Polyurethan, Tiefgrün

Polyurethan-Schlauchserie Tu

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:TU0425G1-100
Rubix:2178537
Hersteller:TU0425G1-100
TU0425G1-100 Schlauch, Polyurethan, Tiefgrün

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,5 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbegrün
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TU0425G1-100 Schlauch, Polyurethan, Tiefgrün


Die Serie TU stellt einen neuen Qualitätsstandard für Polyurethan-Schläuche mit Abmessungen in Metern dar. Die Serie TUH Hartpolyurethanschläuche ist in zwei Modellen erhältlich: eine als Standardausführung und eine als Hochdruckausführung und die Serie TUS enthält Schläuche aus Polyamid.
•Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser (O.D.): Ø 2 bis Ø 16 mm
•Betriebstemperatur: -20 bis 60 °C
•29 Farbvarianten.

Größe: 0425 (O.D. Ø4 I.D. Ø2.5)
Farbe: G1 (Grün, einfarbig)
Rollenlänge: 100 m
Spulenlänge: Keine
Suffix: Keine

Stärken

•Extrem flexibel

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht900 g
Innendurchmesser2,5 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbegrün
Werkstoffpolyurethan
Rollenlänge100 m
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
43,61 exkl. MwSt.
/ Stück
52,33 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage