TU0425GR2-20 Schlauch, Polyurethan, hellgrau

Polyurethan-Schlauchserie Tu

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:TU0425GR2-20
Rubix:2174184
Hersteller:TU0425GR2-20
EAN:3618036615715
TU0425GR2-20 Schlauch, Polyurethan, hellgrau

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,5 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbegrau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TU0425GR2-20 Schlauch, Polyurethan, hellgrau


Die Serie TU stellt einen neuen Qualitätsstandard für Polyurethan-Schläuche mit Abmessungen in Metern dar. Die Serie TUH Hartpolyurethanschläuche ist in zwei Modellen erhältlich: eine als Standardausführung und eine als Hochdruckausführung und die Serie TUS enthält Schläuche aus Polyamid.
TU, Polyurethan-Schlauch, metrisch

Stärken

•Extrem flexibel

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht180 g
Innendurchmesser2,5 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbegrau
Werkstoffpolyurethan
Rollenlänge20 m
HerkunftslandJP
8,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,57 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage