TUH1065N-100 Schlauch, Polyurethan, Hart, transparent
Pneumatik Rohr 8x1 Blau Hart
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:TUH1065N-100
Rubix:2207316
Dokumente
Produktdetails : TUH1065N-100 Schlauch, Polyurethan, Hart, transparent
Die Serie TU steht für einen neuen hochwertigen Standard bei Polyurethan-Schläuchen in metrischen Größen. Die Serie TUH (hartes Polyurethan) ist in Standard- oder Hochdruckausführung erhältlich, und TUS ist ein weicher Polyurethan-Schlauch.
TUH, Hartpolyurethan-Schlauch, Hochdruckausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6213 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6,5 mm |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Rollenlänge | 100 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
276,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
332,12 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage