Referenzen
SMC:TU0805BU2-100
Rubix:2200953
Hersteller:TU0805BU2-100
EAN:3618036613469

Produktdetails : TU0805BU2-100 Schlauch, Polyurethan, hellblau
Die Schläuche der Serie TU stellen einen neuen hohen Qualitätsstandard für Polyurethanschläuche in metrischen Größen dar. Die Serie TUH, harte Polyurethanschläuche, ist in einer Standard- oder Hochdruckausführung erhältlich und TUS ist ein weicher Polyurethanschlauch.
Stärken
-Erhältlich in 8 Standardfarben
Erhältlich in 2 Rollengrößen
Maximaler Betriebsdruck 0,8MPa bei 20°C
Erhältlich in 2 Rollengrößen
Maximaler Betriebsdruck 0,8MPa bei 20°C
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Farbe | blau |
| Werkstoff | polyurethan |
| Rollenlänge | 100 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
206,09 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage