TID01-16 Schlauch, Ptfe

Schläuche

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:TID01-16
Rubix:2188909
Hersteller:TID01-16
TID01-16 Schlauch, Ptfe

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,18 mm
Außendurchmesser3,18 mm
Farbetransparent
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TID01-16 Schlauch, Ptfe


Maschinenbauer, die extra flexible, hitze- und chemikalienbeständige Schläuche benötigen, finden mit unserer neuen Schlauchserie TD/TID die Antwort. Speziell für Anwendungen mit begrenztem Bauraum entwickelt, erreicht dieser weiche, vielseitig einsetzbare Fluorpolymer-Schlauch im Vergleich zu unseren bestehenden TL/TH-Schläuchen eine um 20% erhöhte Flexibilität. Erhältlich in metrischen und Zollgrößen zwischen 4–12 mm bzw. 1/8"–1/2", besteht der Schlauch aus denaturiertem PTFE-Fluorharz, das hohe Chemikalien- und Hitzebeständigkeit bis + 260ºC bietet. Mit Zulassung für die Lebensmittelhygiene (FDA) ist TD/TID die perfekte Lösung für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel und Verpackung, Life Science, Halbleiter und Automobilindustrie.
TID, weiche Fluorpolymer-Schläuche, Zollmaß

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht158 g
Innendurchmesser2,18 mm
Außendurchmesser3,18 mm
Farbetransparent
Werkstoffmodifiziertes ptfe (polytetrafluorethylen, fluorharz)
Rollenlänge16 m
Min. Temperatur-65 °C
Max. Temperatur260 °C
HerkunftslandJP
70,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,09 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage