S 4X2.7 POLYAMID NATUR RL 100M Polyamid Schlauch kalibriert natur 100 Meter Rolle

POLYAMID-SCHLÄUCHE (PA)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:846332
Rubix:3236407
EAN:3660338081699
S 4X2.7 POLYAMID NATUR RL 100M Polyamid Schlauch kalibriert natur 100 Meter Rolle

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,7 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbetransparent
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S 4X2.7 POLYAMID NATUR RL 100M Polyamid Schlauch kalibriert natur 100 Meter Rolle


MECALINE Polyamidschläuche aus langkettigen Hochleistungspolyamiden für Industrie- und Automotive-Anwendungen. Breite chemische Beständigkeit. Resistent gegen viele aggressive Fluide. Hervorragende mechanische Eigenschaften. Temperaturbereich: von -60°C bis +130°C

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser2,7 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbetransparent
Werkstoffpa
Rollenlänge100 m
66,74 € exkl. MwSt.
/ Rolle
80,09 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen