TRTU0805BU-20 Schlauch, Dreilagig, schwer entflammbar, blau
Flammhemmende Schläuche
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:TRTU0805BU-20
Rubix:2200641
Hersteller:TRTU0805BU-20
EAN:3618036617603

Dokumente
Produktdetails : TRTU0805BU-20 Schlauch, Dreilagig, schwer entflammbar, blau
Der Schutz von Rohren vor Funken und Schweißspritzern gehört zu den schwierigsten Anforderungen bei vielen Lichtbogen- oder Punktschweißanwendungen. Mit der Einführung unseres neuen dreilagigen flammfesten Rohrs der Serie TRTU haben wir jetzt die Antwort darauf. Unsere F&E-Ingenieure, die ursprünglich für die Automobilindustrie entwickelt wurden und sowohl für Luft als auch für Wasser geeignet sind, haben einen einzigartigen dreischichtigen Ansatz für die Rohrkonstruktion gewählt, indem sie ein inneres Polyurethanrohr mit einer mittleren Schicht aus aluminiumlaminierter Folie ummanteln und dann eine abschließende Außenschicht aus Polyolefin hinzufügen, die nach UL-94 Standard V-O flammfest ist. Die Schläuche der Serie TRTU, die für die Verwendung mit unseren flammfesten Verschraubungen der Serie KR-W2 oder den Metallverschraubungen der Serie KQB2 vorgesehen sind, sind in sechs Farboptionen und mit den Außenabmessungen der Innenschläuche 6, 8, 10 und 12 erhältlich.
TRTU, Dreilagiger Polyurethan-Schlauch, schwer entflammbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1890 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Farbe | blau |
| Werkstoff | innenschlauch: polyurethan; mittelschicht: aluminiumlaminat; außenschicht: flammhemmendes polyolefin (entspricht ul-94 v-0). |
| Rollenlänge | 20 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,34 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage