TUS0805BU-100 Schlauch, Polyurethan, Weich, blau
Polyurethan-Schläuche
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:TUS0805BU-100
Rubix:2210369
Hersteller:TUS0805BU-100
EAN:3618036609486

Dokumente
Produktdetails : TUS0805BU-100 Schlauch, Polyurethan, Weich, blau
Die Schläuche der Serie TU stellen einen neuen hohen Qualitätsstandard für Polyurethanschläuche in metrischen Größen dar. Die Serie TUH, harte Polyurethanschläuche, ist in einer Standard- oder Hochdruckausführung erhältlich und TUS ist ein weicher Polyurethanschlauch.
TUS, Weichpolyurethan-Schlauch, metrisch
Stärken
Erhältlich in 8 Standardfarben
Weiche Polyurethan-Schläuche
Geeignet für die Verlegung in beengten Räumen
Extrem flexibel
Maximaler Betriebsdruck 0.6 Mpa bei 20 °C
Weiche Polyurethan-Schläuche
Geeignet für die Verlegung in beengten Räumen
Extrem flexibel
Maximaler Betriebsdruck 0.6 Mpa bei 20 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4358 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Farbe | blau |
| Werkstoff | polyurethan |
| Rollenlänge | 100 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
393,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
472,09 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage